Referencias
Panter:FRAGUA VELCRO LINK S3 247-BLK/36
Rubix:798489444000
EAN:8422044189596

Detalles de producto : BOTA T-36 FRAGUA VELCRO LINK S3 NEGRO 247
Bota de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € Sin IVA
/ unidad
49,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
36
