BOTA T-46 DASCILUS S3+CI+HI+HRO+WR+SRC

Dascilus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Robusta:Dascilus-46
Rubix:798510362000
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-46 DASCILUS S3+CI+HI+HRO+WR+SRC


Calzado para exterior.
Bota de media caña fabricada con piel nubuck. Montada sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo, haciéndola resistente a la abrasión y al calor por contacto. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera antiimpactos y plantilla imperforable de acero.
Bota muy cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre y en terrenos sinuosos.
Normativa: EN20345.
S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colorgris
Material Principalnubuck
107,47 Sin IVA
/ unidad
130,04 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

46