Referencias
Base Protection:CA-B1708-0WA 37
Rubix:799181013000
fabricante:CA-B1708-0WA 37
EAN:8050503220728

Detalles de producto : ZAPATO T-37 B1708A STOCKHOLM S1PS ESD LG SC FO SR -B
S1PS ESD SC LG FO SR.
EMPEINE: Tejido técnico.
FORRO: SmellStop anti-olores y antibacteriano.
INSERTO: Fresh’n Flex Plus Super Light antiperforación.
PUNTERA: SlimCap.
SUELA: Anti-fatiga AirTech + Tpu-Skin.
EMPEINE: Tejido técnico.
FORRO: SmellStop anti-olores y antibacteriano.
INSERTO: Fresh’n Flex Plus Super Light antiperforación.
PUNTERA: SlimCap.
SUELA: Anti-fatiga AirTech + Tpu-Skin.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p sr |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | verde |
| Tipo de cierre | boa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,21 € Sin IVA
/ unidad
126,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
