ZAPATO T-45 B0872A BE-FREE S3 SRC

Zapatos de seguridad Be-Free B0872 S3 SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0872-CWA-45
Rubix:799197728000
fabricante:CA-B0872-CWA 45
EAN:8057741717652
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-45 B0872A BE-FREE S3 SRC


Suela con banda de rodadura AirTech + Tpu-Skin ultraflex para una máxima flexibilidad. Alto efecto antifatiga al caminar; el grosor de la banda de rodadura se reduce considerablemente para absorber más energía de impacto y distribuir el peso corporal con mayor rapidez.
Parte superior de piel engrasada hidrófuga para una mayor resistencia al agua, la humedad y el vapor. La puntera de TPU protege la puntera de la abrasión y los impactos. El cuello acolchado de Lycra protege el empeine sin constreñirlo.
Forro SmellStop en tejido técnico 3D. combinado con un tratamiento antibacteriano que elimina los malos olores. transpirable. absorbente y desorbente. Plantilla anatómica Dry'n Air extraíble y perfumada con un sistema de canales y orificios para favorecer la circulación del aire en el zapato.
Norma: EN20345 S3 SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
Color secundariogris
76,84 € Sin IVA
/ unidad
92,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45