Referencias
Pferd Tools:PNL 10050 5/8-11 A 100
Rubix:798894133000
fabricante:44642021
EAN:4007220003367



Detalles de producto : ABANICO POLINOX PNL 10050 5/8-11 A 100
Los abanicos de vellón POLINOX están compuestos de vellón de nailon en el que está integrado el grano abrasivo. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil.
La herramienta ha sido diseñada para el mecanizado de superficies de tamaño mediano en amoladoras angulares y amoladoras para soldadura en ángulo de velocidad regulable, y se puede montar directamente en el husillo de la máquina.
Abanico de vellón de núcleo POLINOX PNL Ø 100x50 mm, rosca 5/8-11 A100 para lijado fino y acabado
Cualidades
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.
Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Grosor | 50 mm |
| Grano | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € Sin IVA
/ unidad
29,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
