RUEDA GIRATORIA C/FRENO LO-SPO 150K-ST D.150 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LO-SPO 150K-ST
Rubix:798712708000
fabricante:82487
EAN:4047526082482


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LO-SPO 150K-ST D.150 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4400 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 200 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,90 € Sin IVA
/ unidad
322,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
800 kg
Diámetro de rueda
150 mm