BPA-TPA 75K-FK RUEDAS GIRATORIAS LIGERAS CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS LIGERAS CON R

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BPA-TPA 75KF
Rubix:798574361000
fabricante:567446
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BPA-TPA 75K-FK RUEDAS GIRATORIAS LIGERAS CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS LIGERAS CON R


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto258 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
Longitud de la placa60 mm
100 mm
25 mm
14,51 Sin IVA
/ unidad
17,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda