RUEDA SUELTA S/FRENO RTH 230X82/45-5+3 D.230 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:RTH 230x82/45-5+3
Rubix:798574078000
fabricante:462903
EAN:4047526462901

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO RTH 230X82/45-5+3 D.230 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris o fundición de grafito esferolítica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5550 g |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 230 mm |
| Anchura de rueda | 82 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,31 € Sin IVA
/ unidad
230,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
