RUEDA SUELTA S/FRENO VWPP 125/12G D.125 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma blanda 'Blickle Soft', con núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VWPP 125/12G
Rubix:798367440000
fabricante:578104
EAN:4047526578107
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VWPP 125/12G D.125 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma blanda «Blickle Soft», extremadamente elástica, perfil redondo, dureza 50 Shore A
  • máxima comodidad de marcha
  • extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • Ø de rueda 260 mm adicionalmente con pie de banda duro
  • alternativa impinchable para ruedas neumáticas

Información técnica


Atributos
Peso neto354 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A50 Shore
37,5 mm
13,26 Sin IVA
/ unidad
16,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda