LKRA-TPA 126K-FK
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKRA-TPA 126KF
Rubix:798509312000
fabricante:575076
EAN:4047526575076


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : LKRA-TPA 126K-FK
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 644 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 85 Shore |
| 158 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,34 € Sin IVA
/ unidad
34,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días