RUEDA SUELTA S/FRENO V 302/25-50R D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada

Ver información técnica

Referencias

Blickle:V 302/25-50R
Rubix:798574072000
fabricante:584490
EAN:4047526584498
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda300 mm
Anchura de rueda60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO V 302/25-50R D.300 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • chapa de acero, estampado
  • diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
  • zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto4100 g
Capacidad de carga800 kg
Diámetro de rueda300 mm
Anchura de rueda60 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A80 Shore
60 mm
76,09 Sin IVA
/ unidad
92,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

800 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda