Referencias
Blickle:PO 80/12G
Rubix:799229122000
fabricante:321299
EAN:4047526321291


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 220 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA PO 80/12G D.220 MM POLIAMIDA BLANCO
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 220 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,22 € Sin IVA
/ unidad
7,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
220 kg
Diámetro de rueda
80 mm