RUEDA SUELTA FTH 50X15/10-9K D.50 MM POLIURETANO AMARILLO
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FTH 50x15/10-9K
Rubix:798635602000
fabricante:463794
EAN:4047526463793


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 65 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 15 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA FTH 50X15/10-9K D.50 MM POLIURETANO AMARILLO
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 65 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 15 mm |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días