AS3552


Arandela de empuje axial

Referencias
ina:AS3552
rubix:822203502022
fabricante:0000195690000
ean:4012802417272
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS3552


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura1 mm
SerieAS
MaterialSteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h