RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKDG-PUA 100G D.100 MM POLIURETANO NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria doble de material sintético, color gris luminoso, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKDG-PUA 100G
Rubix:798410627000
fabricante:763208
EAN:4047526104467



Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKDG-PUA 100G D.100 MM POLIURETANO NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LKDG
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- casquillo liso plástico de alta calidad en la cabeza giratoria
- espiga roscada de acero, zincada
- color gris luminoso RAL 7035
Rueda: serie PUA
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 92 Shore A, color negro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris luminoso RAL 7035
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 373 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 110 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 121 mm | |
| 2x19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,02 € Sin IVA
/ unidad
37,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
