RUEDA FIJA S/FRENO BK-PO 82KA D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte fijo de chapa de acero, versión pesada, con platina atornillable Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BK-PO 82K
Rubix:798570023000
fabricante:754110
EAN:4047526080068




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BK-PO 82KA D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie BK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 603 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 110 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,69 € Sin IVA
/ unidad
39,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días