RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-PATH 100KF D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-PATH 100K-FK
Rubix:798647364000
fabricante:757024
EAN:4047526103149
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-PATH 100KF D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PATH

  • banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto721 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
125 mm
32 mm
33,08 Sin IVA
/ unidad
40,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda