RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-RD 162R-FI-VLI D.160 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-RD 162R-FI-VLI
Rubix:798853097000
fabricante:700922
EAN:4047526700928




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 225 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-RD 162R-FI-VLI D.160 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie RD
- banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A, color gris
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3543 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 225 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| 202 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,55 € Sin IVA
/ unidad
156,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días