LK-POTH 125K-1 RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO, ABRAZADERAS DE RESISTENCIA MEDIA-ALTA,

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LK-POTH 125KA-1
Rubix:798574249000
fabricante:280149
EAN:4047526280147
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LK-POTH 125K-1 RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO, ABRAZADERAS DE RESISTENCIA MEDIA-ALTA,


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1096 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
155 mm
40 mm
52,41 Sin IVA
/ unidad
63,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda