RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-ALTH 125K-3-FI D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-ALTH 125K-3-FI
Rubix:798606666000
fabricante:626879
EAN:4047526626877


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 550 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-ALTH 125K-3-FI D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2640 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 550 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 165 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 € Sin IVA
/ unidad
187,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
550 kg