LE-POEV 125K-SG RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FI
Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-POEV 125KA-SG
Rubix:798570031000
fabricante:615245
EAN:4047526615246


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : LE-POEV 125K-SG RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FI
Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 830 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 150 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,32 € Sin IVA
/ unidad
57,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días