RUEDA GIRATORIA C/FRENO LER-PO 60G D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, co
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LER-PO 60G
Rubix:798361410000
fabricante:607382
EAN:4047526607388


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 60 mm |
| Anchura de rueda | 29 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LER-PO 60G D.60 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 407 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 60 mm |
| Anchura de rueda | 29 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 80 mm | |
| 29 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,42 € Sin IVA
/ unidad
25,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días