RUEDA GIRATORIA C/FRENO BK-ALBS 82K D.80 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BK-ALBS 82K
Rubix:798542753000
fabricante:754091
EAN:4047526079840


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 230 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BK-ALBS 82K D.80 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 691 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 230 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 110 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,47 € Sin IVA
/ unidad
86,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días