RUEDA GIRATORIA C/FRENO LU-SPO 201G-FI D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, cerrada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LU-SPO 201G-FI
Rubix:798855194000
fabricante:755148
EAN:4047526081973




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 1000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LU-SPO 201G-FI D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LUH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- cojinete a bolas con cuatro puntos de contacto para cargas máximas
- cabeza giratoria cerrada y sellada
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3630 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1000 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,27 € Sin IVA
/ unidad
250,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días