RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 100R-FI-SB D.100 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-POEV 100R-FI-SB
Rubix:799229075000
fabricante:308825
EAN:4047526308827


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 100R-FI-SB D.100 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 832 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € Sin IVA
/ unidad
55,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días