RUEDA SUELTA S/FRENO P 180/20-48R-SG D.180 MM GOMA GRIS S/SOPORTE

Rueda, con neumático, con núcleo de chapa de acero, gris que no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:P 180/20-48R-SG
Rubix:798753371000
fabricante:40006
EAN:4047526040000
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO P 180/20-48R-SG D.180 MM GOMA GRIS S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • neumático, perfil plano, dureza 65 Shore A
  • 4 lonas, con tubo flexible
  • máxima comodidad de marcha
  • extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
  • color gris, no deja huellas

Núcleo:

  • chapa de acero, estampado
  • con cubo de tubo de acero soldado
  • zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: -25 °C a +50 °C
  • las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
  • velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

Información técnica


Atributos
Peso neto790 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.50 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A60 Shore
50 mm
46,15 € Sin IVA
/ unidad
55,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda