Rueda doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas
Capacidad de carga | 50 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 50 mm |
Anchura de rueda | 19 mm |
Soporte: serie LRXA
Rueda: serie TPA
Capacidad de carga | 50 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 50 mm |
Anchura de rueda | 19 mm |
Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno de alta calidad |
Material de neumático/suela de funcionamiento | Goma |
Rango de temperatura | -20 +60 °C |
Altura total | 69 mm |
Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (C) |
Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
Dureza Shore A | 85 Shore |
Diámetro de placa | 43 mm |
Entrega estimada (15) días