RUEDA GIRATORIA C/FRENO LU-GB 128K-FI D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, cerrada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LU-GB 128K-FI
Rubix:798692709000
fabricante:755092
EAN:4047526081201




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 850 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LU-GB 128K-FI D.125 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LUH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- cojinete a bolas con cuatro puntos de contacto para cargas máximas
- cabeza giratoria cerrada y sellada
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie GB
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 850 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| 170 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,11 € Sin IVA
/ unidad
336,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días