RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-POTH 125R D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda, con pestaña de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-POTH 125R
Rubix:798931716000
fabricante:44511
EAN:4047526044510


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-POTH 125R D.125 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda:
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
- a partir de Ø de rueda 125 mm con engrasador
- pestaña y banda de rodadura torneados
- banda de rodadura asciende 3° hacia el eje
- resistencia a la rodadura extremadamente baja
- extremadamente resistente al desgaste
- lacada, color plata
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:
versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +600 °C
versión de cojinete a bolas: -20 °C a +120 °C
versión de cojinete a bolas resistente a altas temperaturas: -30 °C a +300 °C, reducción de la capacidad de carga en 50 % a +300 °C - las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- las capacidades de carga indicadas en la tabla se refieren a la siguiente asignación de ruedas con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 (norma de carriles de grúa):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 898 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,12 € Sin IVA
/ unidad
50,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días