RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-POA 50G-FI D.50 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE

Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LPA-POA 50G-FI
Rubix:798693743000
fabricante:274712
EAN:4047526274719
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LPA-POA 50G-FI D.50 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE


Rueda:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto208 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Longitud de la placa60 mm
71 mm
18 mm
9,55 € Sin IVA
/ unidad
11,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

75 kg

Diámetro de rueda

50 mm

Anchura de rueda