RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 160R-FI-SB D.300 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas Rueda de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-POEV 160R-FI-SB
Rubix:799229083000
fabricante:611475
EAN:4047526611477
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-POEV 160R-FI-SB D.300 MM POLIAMIDA-GOMA AZUL C/SOPORTE


Soporte: serie LI

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
  • juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
  • grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie G

  • fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -30 °C a +300 °C
  • en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
  • las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
  • lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
  • La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.

Información técnica


Atributos
Peso neto2355 g
Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientoazul
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa140 mm
195 mm
50 mm
104,36 € Sin IVA
/ unidad
126,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda