LE-PO 125K RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRESIONADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FIJAS
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-PO 125KA
Rubix:798574149000
fabricante:585471
EAN:4047526585471


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : LE-PO 125K RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRESIONADO CON RACOR DE PLACA SUPERIOR, RUEDAS FIJAS
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 711 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,49 € Sin IVA
/ unidad
38,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días