Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, conductora de electricidad
Capacidad de carga | 280 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 37 mm |
Soporte: serie LKRA
Rueda: serie VPA
Peso neto | 915 g |
---|---|
Capacidad de carga | 280 kg |
Diámetro de rueda | 100 mm |
Anchura de rueda | 37 mm |
Material de llanta/alojamiento de rueda | Poliamida |
Material de neumático/suela de funcionamiento | Poliamida |
Dureza Shore D | 70 Shore |
Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (C) |
Color de neumático / suela de funcionamiento | Beige |
Temperatura mín. | -20 °C |
Temperatura máx. | 70 °C |
130 mm | |
37 mm |
Entrega estimada (15) días