RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRA-PATH 80G D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKRA-PATH 80G
Rubix:798622148000
fabricante:276592
EAN:4047526276591


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKRA-PATH 80G D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LKX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 466 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| 108 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,09 € Sin IVA
/ unidad
26,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días