RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-POTH 150R-FI D.150 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero soldado
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-POTH 150R-FI
Rubix:798659647000
fabricante:61549
EAN:4047526061548


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-POTH 150R-FI D.150 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- chapa de acero de pared gruesa, triple soldadura
- con cubo de tubo de acero soldado
- resistente a suciedad, choques y golpes
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2650 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 45 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 190 mm | |
| 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,17 € Sin IVA
/ unidad
135,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días