RUEDA FIJA S/FRENO BKX-SPO 80XK D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda fija de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BKX-SPO 80XK
Rubix:798757001000
fabricante:754146
EAN:4047526084554
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BKX-SPO 80XK D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie BKX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto614 g
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
110 mm
37 mm
104,58 Sin IVA
/ unidad
126,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rueda