RUEDA FIJA S/FRENO B-PPN 100G D.160 MM PP BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, conductora de electricidad, no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-PPN 100G
Rubix:799229081000
fabricante:471029
EAN:4047526471026
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga160 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-PPN 100G D.160 MM PP BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LER

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

  • banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, PATH
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto481 g
Capacidad de carga160 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientopolipropileno
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa100 mm
125 mm
37 mm
20,63 Sin IVA
/ unidad
24,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días