RUEDA GIRATORIA DOBLE S/FRENO LMDA-POA 50G D.80 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LMDA-POA 50G
Rubix:799229101000
fabricante:106724
EAN:4047526106720
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga80 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA DOBLE S/FRENO LMDA-POA 50G D.80 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura y al giro
  • muy resistente a la abrasión
  • color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color gris plata

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto209 g
Capacidad de carga80 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda18 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
71 mm
2x18 mm
9,99 € Sin IVA
/ unidad
12,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda