RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-VPP 150R D.150 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-VPP 150R
Rubix:798703340000
fabricante:577908
EAN:4047526577902
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-VPP 150R D.150 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPP

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1567 g
Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
190 mm
40 mm
32,94 Sin IVA
/ unidad
39,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda