RUEDA GIRATORIA C/FRENO HPO 82X70/20-70K D.82 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio

Ver información técnica

Referencias

Blickle:HPO 82X70/20-70K
Rubix:798574157000
fabricante:253062
EAN:4047526253066
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda82 mm
Anchura de rueda70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO HPO 82X70/20-70K D.82 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALTH

  • banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto470 g
Capacidad de carga700 kg
Diámetro de rueda82 mm
Anchura de rueda70 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
70 mm
26,42 Sin IVA
/ unidad
31,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda