RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-VPP 200R D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-VPP 200R
Rubix:798273839000
fabricante:20735
EAN:4047526020736


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 205 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-VPP 200R D.200 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2080 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 205 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,54 € Sin IVA
/ unidad
45,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días