RUEDA SUELTA GSPO 125/25K D.125 MM POLIAMIDA CREMA
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GSPO 125/25K
Rubix:799229143000
fabricante:238584
EAN:4047526238582


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 2000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 55 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA GSPO 125/25K D.125 MM POLIAMIDA CREMA
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -100 °C a +600 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2000 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 55 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,41 € Sin IVA
/ unidad
203,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días