RUEDA FIJA S/FRENO B-G 200G D.200 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE

Rueda de poliamida para carretillas elevadoras

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-G 200G
Rubix:798693139000
fabricante:7773
EAN:4047526007775
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-G 200G D.200 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE


Rueda para carretillas elevadoras:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto5320 g
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientohierro fundido
Temperatura mín.-100 °C
Temperatura máx.600 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
Longitud de la placa140 mm
235 mm
50 mm
84,66 € Sin IVA
/ unidad
102,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda