GTH 150/20-58K
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GTH 150/20-58K
Rubix:798681673000
fabricante:470104
EAN:4047526470104


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : GTH 150/20-58K
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento, reforzada con alambre de acero, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- fundición gris robusta
- con engrasador
- lacado, color antracita
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,79 € Sin IVA
/ unidad
154,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días