Referencias
Norton:69936641405
Rubix:799227532000
EAN:5900442655347
Documentos
Detalles de producto : MUELA PLANA 200X25X20 MM 8L10A606MVS
La línea de muelas Norton para banco y pedestal consta de todos los diámetros de muela y tamaños de mandril, tipos de abrasivo y tamaños de grano. Nuestra oferta responde a todas las necesidades de eliminación de metal, desbarbado, conformado y afilado: óxido de aluminio blanco para aceros de herramientas de alta velocidad, óxido de aluminio marrón para acero al carbono y carburo de silicio para metales no ferrosos y herramientas de carburo.
Cualidades
-El grano frágil renueva los filos de corte para una buena vida del producto
Buena velocidad de corte y reducción de la generación de calor en aceros para herramientas endurecidos o de alta velocidad
Ideal para aplicaciones sensibles al calor idealmente en aplicaciones de baja/media presión
Ideal para su uso en todas las durezas de acero
Buena velocidad de corte y reducción de la generación de calor en aceros para herramientas endurecidos o de alta velocidad
Ideal para aplicaciones sensibles al calor idealmente en aplicaciones de baja/media presión
Ideal para su uso en todas las durezas de acero
Aplicaciones
Industria;Rectificado;Acero;Rectificadora de banco/pedestal
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Diámetro interior | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,87 € Sin IVA
/ unidad
76,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días