DISCO EXL DESBARBADO DB-WL 203X50,8X76,2 MM 7SFINO GRIS SCOTCH-BRITE
3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL
Ver información técnicaReferencias
3M:7000028493
Rubix:799222410000
fabricante:7000028493
EAN:00048011187716



Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro interior | 76 mm |
Detalles de producto : DISCO EXL DESBARBADO DB-WL 203X50,8X76,2 MM 7SFINO GRIS SCOTCH-BRITE
Emplee nuestra dura y agresiva Deburring Wheel Scotch-Brite™ para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Nuestras ruedas de carburo de silicio ofrecen un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos. Son efectivas para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.
El diseño en espiral y no tejido de nuestras ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporcionan una acción abrasiva consistente en superficies planas o irregulares durante toda la vida útil de la rueda.
Nuestras ruedas son duras y duraderas, lo que las hace ideales para el desbarbado de piezas estampadas o cortadas por láser, la limpieza o el acabado posterior al lijado de la banda, lo que reduce la mordida del material de base. Ofrecen un acabado superior, lo que puede eliminar la necesidad de pasos de acabado final posteriores.
Usan un grano de carburo de silicio excepcionalmente afilado, un material sintético que se usa habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación y el acabado de pintura. El carburo de silicio se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio para lograr un acabado más fino. El material de red abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, lo que limita obturaciones en las fibras. Junto con la rotura continua de las fibras en la red para revelar los minerales frescos, se mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales. El resultado es una vida útil extremadamente larga.
Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos compuestos por abrasivos incorporados en nylon de material no tejido o fibras sintéticas. La combinación de abrasivos con fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes durante la vida útil del producto.
Use productos Scotch-Brite para mejorar la productividad a la vez que reduce la necesidad de usar productos químicos de limpieza y cepillos de alambres. Desde acabados estéticos hasta homogeneización de soldaduras, desbarbado, etc., funcionan con rapidez y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza.
La Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda agresiva diseñada para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Emplee nuestra rueda de carburo de silicio que ofrece un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos para desbarbar de forma sencilla bordes medios en aceros al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.
Cualidades
Rueda adaptable y dura para la eliminación eficaz de rebabas sin reducir la pieza de trabajo;Diseño en espiral para un funcionamiento suave de la rueda y resultados uniformes;El material no tejido Scotch-Brite™ resiste el embozo y ofrece abrasivos frescos de forma consistente para una acción de corte continua;Ofrece un acabado que puede eliminar la necesidad de pasos de acondicionamiento posteriores;Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor;Efectivo para todos los tipos de composites de metales y vidrio, lo que permite que una rueda realice más tareas
Aplicaciones
Úselo para una amplia variedad de tareas de desbarbado;Ideal para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio;Para su uso con metales suaves, incluidos aluminio, cobre y latón, composites, plásticos y vidrio
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 769 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro interior | 76 mm |
| Grosor | 76 mm |
| 50,8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,97 € Sin IVA
/ unidad
316,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días