RUEDA CLEAN STRIP PN07498N 100X16 MM BEIGE
Raya disco caramelo Off
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:07498N
Rubix:799222364000
fabricante:7100150191
EAN:00051131074989



Resumen técnico
| Diámetro exterior | 1016 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : RUEDA CLEAN STRIP PN07498N 100X16 MM BEIGE
La rueda 3M Stripe Off Wheel está diseñada para eliminar pegatinas y restos de adhesivo sin dañar la pintura.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 1016 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Velocidad máx. | 4000 rpm |
| Grano | otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,26 € Sin IVA
/ unidad
72,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días