Opciones de filtro
Categorías
  • muela abrasivas (15)
  • Marca
  • 3m
    (11)
  • bosch
    (3)
  • norton
    (1)
  • 8 Producto(s) de 15 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    18768 18768S/B DEBUR WHEL 152X25.4X25.4 FIN

    • 3m:18768
    • rubix:798226740000
    • fabricante:7000028491
    • ean:00048011187686
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:150 mm
    • Anchura:25 mm
    • Diámetro interior:25 mm
    104,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    RUEDA CLEAN STRIP PN07498N 100X16 MM BEIGE

    • 3m:07498N
    • rubix:799222364000
    • fabricante:7100150191
    • ean:00051131074989
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:1016 mm
    • Anchura:100 mm
    • Diámetro interior:100 mm
    60,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DISCO ACABADO EXL UNITIZED XL-UW 25,4X25,4X4,84 MM 2S FINO SCOTCH-BRITE

    • 3m:7000000690
    • rubix:799222411000
    • fabricante:7000000690
    • ean:00048011137131
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:25 mm
    • Anchura:25 mm
    • Diámetro interior:5 mm
    5,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DISCO DESBASTE D.115 MM MULTIMATERIAL

    • bosch:2608600178
    • rubix:799271205000
    • ean:3165140103855
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:115 mm
    • Anchura:115 mm
    • Diámetro interior:22.23 mm
    43,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DISCO DESBASTE MADERA 2608600175

    • bosch:2608600175
    • rubix:798506736000
    • ean:3165140103824
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:115 mm
    • Anchura:115 mm
    • Diámetro interior:22.23 mm
    43,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DISCO DESBASTE ACODADO ESTANDAR P/METAL 230X6 MM

    • bosch:2608603184
    • rubix:799106469000
    • ean:3165140658416
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:230 mm
    • Anchura:230 mm
    • Diámetro interior:22.23 mm
    5,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    18757 RUEDAS DE DESBARBADO Y A CABADO FS-WL

    • 3m:18757
    • rubix:798262352000
    • fabricante:7000028485
    • ean:00048011187570
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:152 mm
    • Anchura:25.4 mm
    • Diámetro interior:25.4 mm
    146,81 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MUELA PLANA 200X25X20 MM 8L10A606MVS

    • norton:69936641405
    • rubix:799227532000
    • ean:5900442655347
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:200 mm
    • Anchura:25 mm
    • Diámetro interior:20 mm
    62,87 € Sin IVA
    / unidad