18769 18769 S/B DEBUR WHL S/FINE 203X25X76

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:B18769
Rubix:798217410000
fabricante:7000046089
EAN:00048011187693
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior200 mm
Anchura25 mm
Diámetro interior76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 18769 18769 S/B DEBUR WHL S/FINE 203X25X76


Emplee nuestra dura y agresiva Deburring Wheel Scotch-Brite™ para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Nuestras ruedas de carburo de silicio ofrecen un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos. Son efectivas para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves. El diseño en espiral y no tejido de nuestras ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporcionan una acción abrasiva consistente en superficies planas o irregulares durante toda la vida útil de la rueda. Nuestras ruedas son duras y duraderas, lo que las hace ideales para el desbarbado de piezas estampadas o cortadas por láser, la limpieza o el acabado posterior al lijado de la banda, lo que reduce la mordida del material de base. Ofrecen un acabado superior, lo que puede eliminar la necesidad de pasos de acabado final posteriores. Usan un grano de carburo de silicio excepcionalmente afilado, un material sintético que se usa habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación y el acabado de pintura. El carburo de silicio se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio para lograr un acabado más fino. El material de red abierta funciona sin calentarse y resiste el embozo, lo que limita obturaciones en las fibras. Junto con la rotura continua de las fibras en la red para revelar los minerales frescos, se mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales. El resultado es una vida útil extremadamente larga. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos compuestos por abrasivos incorporados en nylon de material no tejido o fibras sintéticas. La combinación de abrasivos con fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes durante la vida útil del producto. Use productos Scotch-Brite para mejorar la productividad a la vez que reduce la necesidad de usar productos químicos de limpieza y cepillos de alambres. Desde acabados estéticos hasta homogeneización de soldaduras, desbarbado, etc., funcionan con rapidez y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza.
La Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda agresiva diseñada para una amplia variedad de tareas de desbarbado sobre diferentes superficies. Emplee nuestra rueda de carburo de silicio que ofrece un índice de densidad de dureza 11 en granos medios y finos para desbarbar de forma sencilla bordes medios en aceros al carbono, acero inoxidable, titanio y metales suaves.

Cualidades

Rueda adaptable y dura para la eliminación eficaz de rebabas sin reducir la pieza de trabajo;Diseño en espiral para un funcionamiento suave de la rueda y resultados uniformes;El material no tejido Scotch-Brite™ resiste el embozo y ofrece abrasivos frescos de forma consistente para una acción de corte continua;Ofrece un acabado que puede eliminar la necesidad de pasos de acondicionamiento posteriores;Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor;Efectivo para todos los tipos de composites de metales y vidrio, lo que permite que una rueda realice más tareas

Aplicaciones

Úselo para una amplia variedad de tareas de desbarbado;Ideal para desbarbar bordes medios y finos en acero al carbono, acero inoxidable, titanio;Para su uso con metales suaves, incluidos aluminio, cobre y latón, composites, plásticos y vidrio

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje512,667 g
Diámetro exterior200 mm
Anchura25 mm
Diámetro interior76 mm
Grosor76 mm
25,4 mm
146,13 € Sin IVA
/ unidad
176,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días