RUEDA SUELTA S/FRENO DSPKGSPO 100K D.100 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE
Rueda, con doble pestaña de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:DSPKGSPO 100K
Rubix:798655051000
fabricante:566539
EAN:4047526106225




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 24 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO DSPKGSPO 100K D.100 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida fundida de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D
- banda de rodadura en forma «V» (para acero angular)
- muy baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 24 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,81 € Sin IVA
/ unidad
63,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días